Insticksverktyg, fast nyckel 1-12 mm

Art-nr: 657792 1-12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
74 styck i lager
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

Produktdetaljer

Tekniska data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
bredd B 27,5 mm
höjd h 5,7 mm
nyckelvidd 12 mm
stickmått S 17,5 mm
insticksskaft 9×12 mm
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad (flagningssäkert)
Produktslag Insticksverktyg, fast nyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657792 1-12
EAN/GTIN 4062406277345

Benämning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!
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
    Typ-nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen