IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum med vridbar plasthylsa 17 mm

Art-nr: 651260 17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
64 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 17 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ utgångssidan 30 mm
Längd 85 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning Ja
med plasthylsa Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 651260 17
EAN/GTIN 4000896045822
Tillverkarens nummer 903SLG-17

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning.
Vid byte av hjul och däck är det viktigt att muttrarna eller skruvarna är ordentligt åtdragna för att säkerställa en säker körning. En insexnyckel med en plasthylsa kan användas för att säkerställa att muttrarna eller skruvarna är tillräckligt åtdragna, utan att skada fälgarna. Hylsnyckeln är även lämplig för slagskruvdragare.
Plasthylsan skyddar fälgarna och förhindrar repor eller andra skador som kan orsakas av verktyget. Så du kan vara säker på att ditt fordon alltid kommer att vara i bästa skick.
Hylsnyckeln är en viktig del av varje bilverkstad. Oavsett om du själv arbetar med ditt fordon eller låter en proffs byta hjul och däck är detta verktyg ett måste.

Fördel:

  • Med vridbar plasthylsa (utvändigt) för skydd av fälgarna vid ansättning av hjulskruvarna.
  • Positionering kan göras medan skruvdragaren är igång, eftersom skyddshylsan är frilöpande.
  • Med plastinsats som skyddar hjulskruvarnas ytor.
  • Den sexkantiga Transactions-profilen bidrar till längre livslängd.

Material:

Krom-molybdenstål, manganfosfaterad.