• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum, sexkant: 4mm

Art-nr.: 643229 4
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
5 820 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 22,5 mm
Längd 60 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 643229 4
EAN/GTIN 4062406062088
Tillverkarens nummer 643229 4
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstål, förkromat. Dorn av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

Anmärkning:

GARANT och HOLEX sexkantskruvdragarinsatser, finns även i tumdimensioner (GARANT: nr 643232; HOLEX: Nr 643222).