Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum, sexkant: 4mm

Article no.: 643229 4
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
4 285 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Storlek Drivning, invändig fyrkant 1/2 tum
Ytterdiameter 22,5 mm
Nyckelvidd, för invändiga insexskruvar 4 mm
Med ledhuvud, för invändiga insexskruvar nej
Produktslag skruvdragarinsats
Material kromvanadinstål
Yta förkromad
Norm DIN 7422
Total längd 60 mm
Set nej
Drivning invändig fyrkant
Fäste ut för invändiga insexskruvar

Identification & Classification

Artikkelkode 643229 4
EAN / GTIN 4062406062088
Manufacturer number 643229 4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstål, förkromat. Dorn av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

Anmärkning:

GARANT och HOLEX sexkantskruvdragarinsatser, finns även i tumdimensioner (GARANT: nr 643232; HOLEX: Nr 643222).