Chave de caixa com ponta de 6 faces 1/2 polegada, Sextavado: 4mm

N.º do artigo: 643229 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
4 376 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho do motor, 1/2 polegadas
Diâmetro exterior 22,5 mm
Tamanho da chave, 4 mm
Com cabeça articulada, não
Tipo de produto inserto para chave de parafusos
Material aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Norma DIN 7422
Comprimento total 60 mm
Conjunto não
Acionamento quadrado interior
Saída para parafusos com sextavado interior

Identificação e classificação

Número do artigo 643229 4
EAN/GTIN 4062406062088
Número do fabricante 643229 4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Produção complexa a partir de duas partes. Corpo idealmente endurecido para absorver e transmitir a energia de transmissão. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro e estável na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado. Mandril de material resistente com alta dureza, sem revestimento.

Nota:

Insertos de chave de parafusos sextavados GARANT e HOLEX também disponíveis em polegadas (GARANT: N.º 643232; HOLEX: N.º 643222).