Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 50 delar

Art-nr: 638610
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 8-34
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 4-10

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 50
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel 8-34 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 4-10 mm
förpackning Stålväska
Längd 540 mm
Bredd 290 mm
höjd 53 mm
Drivprofil 12-kants hylsnyckel; 6-kants skruvmejsel; 6-kant-hylsnycklar
Nyckelvidder metrisk
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 638610
EAN/GTIN 4018754331321
Tillverkarens nummer 96031136

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M22. Tändstift 16 och 20,8 mm. Insexskruvar med gänga M5 − M12.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

hylsor tolvkant: 23 st nr 642100
storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34
Hylsor extra långa, 12-kant: 7 st nr 642500
storlek 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27
Hylsor för tändstift: 2 st nr 642450
storlek 16; 20,8
Hylsor med universalknut: 6 st nr 642600
storlek 10; 13; 16; 17; 18; 19
insexhylsor: 5 st nr 643200
storlek 4; 5; 6; 8; 10
T-handtag: 1 st nr 641300 storlek 300
Förlängare: 3 st nr 641000
storlek 75; 130; 255
universalknut: 1 st nr 641600 storlek 1/2
ledat handtag: 1 st nr 641200 storlek 396
spärrskaft: 1 st nr 640100 storlek 1/2
Förvaring i: Stålväska

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar