Ringnyckel, flat 18X19 mm

Art-nr: 617950 18X19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
187 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 18 mm
Nyckelvidd 2 19 mm
nyckellängd L 184 mm
maximal ring-⌀ D1 max 26,5 mm
maximal ring-⌀ D2 max 27,6 mm
maximal ringhöjd h1 max 9 mm
Ringläge 0 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 617950 18X19
EAN/GTIN 4045197441928

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
HOLEX − med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX − kromvanadinstål, förkromad.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen