{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 30 mm | |
nyckellängd L | 480 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 14 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 21,2 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614750 30 | |
EAN/GTIN | 4010886610176 | |
Tillverkarens nummer | 6101780 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ringskiftnyckel, extra långt utförande 30 mm
på begäran
I lager
109 styck i lager
745,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 497 styck i lager
179,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
569 styck i lager
226,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda |
maximal käfthöjd h1 | 14 | 14 | 13,2 |
Yta | förkromad | förkromad | förkromad |
Ringläge | 15 | 15 | 15 |
nyckelvidd | 30 | 30 | 30 |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 21,2 | 20 | 20 |