Ringskiftnyckel, långt utförande 22 mm

Art-nr: 614600 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
257 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 22 mm
nyckellängd L 300 mm
maximal käfthöjd h1 9,5 mm
maximal ringhöjd h2 max 14,2 mm
Ringläge 10 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromning på nickel
Nyckelvidder metrisk
gnistfri Nej
Djupt böjd ring Ja
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614600 22
EAN/GTIN 4062406220730

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. Ringsida med hög bockning.

Norm:

DIN 3113 B/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagningssäker), rundad.

Anmärkning:

HT-Drive − den unika profilen. En profil med extrem passform − utvecklad för flyg och rymdfart. Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på HT-Drive-märkningen. Fördelar:
  • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen