Smal cirkulärborste rak, ståltråd 0,50 mm 125X22 mm

Art-nr: 571400 125X22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Ståltråd
Borst-⌀ D1 125 mm
Håldiameter d1 22 mm
Borsttjocklek 0,5 mm
Borstbredd L1 6 mm
Borstlängd H1 26 mm
antal flätor 40
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 571400 125X22
EAN/GTIN 4017359154212
Tillverkarens nummer 47320140

Benämning

Utförande:

Slät ståltråd 0,50 mm, smal konstruktion, virad och hårt inpressad i stålnavet. Lång livslängd och smidig bearbetning.

Användningsdata:

Speciellt för bearbetning av U- och V-svetsfogar, vilka ofta väljs för rörkopplingar.