{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
⌀ četke D1 | 125 mm | |
⌀ bušenja d1 | 22 mm | |
Debljina svornjaka | 0,5 mm | |
Širina završetka L1 | 6 mm | |
Duljina obruba H1 | 26 mm | |
Broj tučaka | 40 | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 571400 125X22 | |
EAN / GTIN | 4017359154212 | |
Broj proizvođača | 47320140 |