Smalle ronde borstel recht, staaldraad 0,50 mm 125X22 mm

Artikelnummer: 571400 125X22
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staaldraad
Borstel-⌀ D1 125 mm
Boring-⌀ d1 22 mm
Borsteldraaddikte 0,5 mm
Bezettingsbreedte L1 6 mm
Lengte borsteldeel H1 26 mm
Aantal gedraaide draaddelen 40
Maximaal toerental 15.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 571400 125X22
EAN/GTIN 4017359154212
Nummer fabrikant 47320140

Omschrijving

Uitvoering:

Glad staaldraad, 0,50 mm, smalle uitvoering, gedraaid en stevig in het stalen lichaam geperst. Hoge standtijd en geluidsarm draaiend.

Toepassing:

Speciaal voor het bewerken van U- en V-lasnaden, die vaak voor pijpverbindingen worden gebruikt.