{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 178 mm | |
Håldiameter d1 | 22 mm | |
Borsttjocklek | 0,5 mm | |
Borstbredd L1 | 6 mm | |
Borstlängd H1 | 30 mm | |
antal flätor | 56 | |
maximalt varvtal: | 12 500 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 571400 178X22 | |
EAN/GTIN | 4017359154670 | |
Tillverkarens nummer | 47520156 |