• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Handslipklots med kardborrfäste, Passar till slippapper b × l: 70X125mm

Art-nr.: 567856 70X125
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
393 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Passar till slippapper b × l (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Skumgummi
Längd 125 mm
Bredd 70 mm
höjd 45 mm
Produktslag Slipklots

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 567856 70X125
EAN/GTIN 2050001919038

Benämning

Utförande:

Av elastisk skumgummi, snabbare arkbyte tack vare kardborrfäste.

Användningsdata:

Handslipning av ytor och konturer. Ingen risk att slippapperet glider.
För slippappersband nr 567840.