• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fiberrondell-stödtallrik flexibel/slät, Utvändig ⌀: 115mm

Art-nr.: 566692 115
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
307 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • maximal periferihastighet: 80

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 115 mm
inkl. spännmutter Ja
passar till skiv-⌀ 115 mm
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 13 300 min-1
Produktslag Stödrondell

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 566692 115
EAN/GTIN 4046719523801
Tillverkarens nummer 7000061711
Tillverkare/ansvarig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Benämning

Utförande:

Elastisk specialplasttallrik för flexibel konturslipning. Perfekt för kornstorlek 60 och finare.
Fiberskivstödrondell med hög temperaturbeständighet. Specialdesign för att uppnå den fulla kapaciteten hos fiberskivor.