Fiberrondell-stödtallrik flexibel/slät 180 mm

Art-nr: 566692 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
53 styck i lager
  • maximal periferihastighet: 80

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 180 mm
inkl. spännmutter Ja
passar till skiv-⌀ 180 mm
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 8 500 min-1
Produktslag Stödrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566692 180
EAN/GTIN 4046719523825
Tillverkarens nummer 7000061713

Benämning

Utförande:

Fiberskivstödrondell med hög temperaturbeständighet. Specialdesign för att uppnå den fulla kapaciteten hos fiberskivor.
Elastisk specialplasttallrik för flexibel konturslipning. Perfekt för kornstorlek 60 och finare.
Dessutom inklusive spännmutter 5/8 tum.