Slipskiva 237AA 400

Art-nr: 554009 400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    50,24  SEK / st.
  • Från 10st.
    41,96  SEK / st.
på begäran
I lager
195 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Mineralpartiklar av aluminiumoxid (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 400
skiv-⌀ 50,8 mm
tillverkarens beteckning 237AA Trizact™
3M-kornbeteckning A45
Färgkod grön
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554009 400
EAN/GTIN 2050001743718

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
237AA Trizact™ med finstrukturerad pyramidformad yta av mycket små mineralpartiklar av aluminiumoxid.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.
Speciellt för ytbehandling av hårda och svårbearbetade material som rostfritt stål, titan, höglegerade stål etc. Mer konstant, reproducerbar finish och längre utslitningstid än slipskivor med jämförbar kornstorlek.

Anmärkning:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar