Brusni diskovi 237AA 400

Artikl br.: 554009 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,27 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,56 € / Piece
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Mineralne čestice od aluminijskog oksida (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 400
⌀ ploče 50,8 mm
Oznaka proizvođača 237AA Trizact™
3M oznaka granulacije A45
Šifra boje zelena
maksimalan broj okretaja 20.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554009 400
EAN / GTIN 2050001743718

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sustav brze izmjene s plastičnim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.
237AA Trizact™ s piramidnom površinom fine strukture od sitnih mineralnih čestica aluminijevog oksida.

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.
Posebno za finu obradu površina, teško obradivih materijala kao što su INOX, titan, visokolegirani čelici itd. Konstantni, ponovljivi rezultati brušenja i dulji vijek trajanja u odnosu na brusne ploče slične granulacije.

Napomena:

Roloc™ Bristle disk pronaći ćete pod brojem 573510 ff.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi