Diamantslippasta 10 g, universellt löslig polykristallin 3 µm

Art-nr: 552350 3
(SEK 17550,72 / 100 Gram)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
67 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek diamantslippasta 3 µm
finhetsgrad mycket fin
Färgkod grön
Produktslag Slippasta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 552350 3
EAN/GTIN 4027497087532
Tillverkarens nummer A3410129210

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
 
1
Stål < 55 HRC
 
1
Stål < 60 HRC
 
1
Stål < 67 HRC
 
1
Hårdmetall (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plast, glasfiberarmerad plast
 
1
Sten
 
1
torrt
 

Benämning

Utförande:

Silikonfri diamantpasta i praktisk doseringsspruta.
Syntetisk diamant polykristallin i 10 g-spruta för snabba poleringsresultat.

Användningsdata:

Bindningen, som kan blandas med alkohol eller vatten i valfritt förhållande, ger optimal smörjfilm. Lätt, miljövänlig rengöring av verktyg och arbetsstycke med vatten, utan rester.
Perfekt för polering av stål och titan med hårdhet över 60 HRC. Mycket dryg eftersom ständigt nya skär bildas under användningen genom diamantens polykristallina struktur.