Diamantslippasta 10 g, universellt löslig polykristallin 6 µm

Art-nr: 552350 6
(SEK 20960,17 / 100 Gram)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek diamantslippasta 6 µm
finhetsgrad fin
Färgkod gul
Produktslag Slippasta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 552350 6
EAN/GTIN 4027497101429
Tillverkarens nummer A3410129310

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
 
1
Stål < 55 HRC
 
1
Stål < 60 HRC
 
1
Stål < 67 HRC
 
1
Hårdmetall (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plast, glasfiberarmerad plast
 
1
Sten
 
1
torrt
 

Benämning

Utförande:

Silikonfri diamantpasta i praktisk doseringsspruta.
Syntetisk diamant polykristallin i 10 g-spruta för snabba poleringsresultat.

Användningsdata:

Bindningen, som kan blandas med alkohol eller vatten i valfritt förhållande, ger optimal smörjfilm. Lätt, miljövänlig rengöring av verktyg och arbetsstycke med vatten, utan rester.
Perfekt för polering av stål och titan med hårdhet över 60 HRC. Mycket dryg eftersom ständigt nya skär bildas under användningen genom diamantens polykristallina struktur.