Diamantová brusná pasta 10 g, univerzálně rozpustná polykrystalická, Zrno diamantové brusné pasty: 3µm

Artiklové číslo: 552350 3
Cena za 1 ks (CZK 334600,00 / 1 Kilogramm)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrno diamantové brusné pasty (µm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 10 g
Barva Zelená
Vhodné pro ocel
Rozsah použití broušení a leštění
Stupeň jemnosti velmi jemný
Brusiva Diamant (D)
Porovnání zrnitosti min. 3 µm
Porovnání zrnitosti max. 3 µm
Druh produktu Brusná pasta
Obsah jednotka gram
Provedení Kartuše
Tvar pasta
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552350 3
EAN / GTIN 4027497087532
Číslo výrobce A3410129210
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
 
1
Ocel < 55 HRC
 
1
Ocel < 60 HRC
 
1
Ocel < 67 HRC
 
1
Tvrdokov (TK)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plasty, GFK
 
1
Kámen
 
1
suché
 

Popis

Provedení:

Diamantová pasta bez silikonu v praktické dávkovací injekční stříkačce.
Polykrystalický syntetický diamant s injekcí 10 g pro rychlé výsledky leštění.

Použití:

Pojivo, které lze smíchat v jakémkoliv poměru s alkoholem nebo vodou zajišťuje optimální vrstvu maziva. Snadné, ekologické čištění nástroje a obrobku vodou beze zbytků.
Ideální pro leštění ocelí a titanu o tvrdosti nad 60 HRC. Velmi účinná, protože díky polykrystalické struktuře diamantu se během použití neustále vytváří nové břity.