Pastă de şlefuit diamantată 10 g, solubilă universal policristalin, Granulaţie pastă de şlefuit diamantată: 3µm

Cod articol.: 552350 3
Preț per 1 buc. (12745,00 € / 1 Kilogramm)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie pastă de şlefuit diamantată (µm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 10 g
Culoarea verde
Recomandat pentru oțel
Domeniu de utilizare Șlefuire și lustruire
Grad de fineţe foarte fin
Materiale abrazive Diamant (D)
Comparație granulație min. 3 µm
Comparație granulație max. 3 µm
Tip produs Pastă de şlefuit
Conținut unitate gram
Execuție Cartuş
Formă Pastă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 552350 3
EAN / GTIN 4027497087532
Număr producător A3410129210
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
 
1
Oţel < 55 HRC
 
1
Oţel < 60 HRC
 
1
Oţel < 67 HRC
 
1
Carbură (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plastic, GRP
 
1
Piatră
 
1
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pastă de diamant fără silicon într-o seringă practică de dozare.
Diamant sintetic policristalin în seringă de 10g pentru rezultate rapide de polizare.

Aplicaţie:

Soluţia care se poate amesteca în orice raport cu alcool sau apă, asigură un film optim de lubrifiant. Curăţare uşoară, ecologică a sculelor şi pieselor cu apă.
Ideal pentru lucrări de polizare în oţel şi în titan cu o duritate de peste 60 HRC. Extrem de eficient deoarece datorită structurii policristaline a diamantelor se formează permanent noi tăişuri în timpul utilizării.