{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Filtandning Z9 | |
| förkortning tandning | Z9 | |
| Tandningsfinhetsgrad | mycket grov (ickejärn / aluminium) | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Form | D1009 | |
| Formbeskrivning | Kulform | |
| Huvud-⌀ | 10 mm | |
| huvudlängd | 9 mm | |
| totallängd | 49 mm | |
| Skaft-⌀ | 6 mm | |
| Produktslag | Roterande fil |
| Artikelnummer | 540709 D1009 | |
| EAN/GTIN | 4045197555564 | |
| Tillverkarens nummer | 540709 D1009 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |