{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| mätområde för godstjocklek | se testhuvud nr 496954 | |
| mätområde för ljudhastighet | 100 m/s - 19 999 m/s | |
| avläsning | 0,01 mm | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| IP-skyddsklass | IP 54 | |
| batterinivåindikator | optisk och akustisk | |
| Antal ingående batterier | 2 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
| Längd | 131 mm | |
| Bredd | 81 mm | |
| höjd | 32 mm | |
| vikt inklusive batterier, utan skyddshölje | 175 g | |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
| förpackning | Stabil box | |
| Produktslag | Godstjockleksmätare |
| Artikelnummer | 496950 1076B | |
| EAN/GTIN | 2050001736901 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de |