• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Filetage Tampon fileté N'ENTRE PAS, Filetage: M42

Réf.: 486030 M42
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.20 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 23.50 /pcs.
  • CHF 59.80 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 13
  • Type de filetage: M

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 13
Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS
Qualité 6
Plage de tolérance H
Classe de tolérance 6H
Type de filetage M
Filetage M42
Pas de filetage 4,5 mm
Type de produit Tampons filetés n'entre pas

Identification et classification

Référence article 486030 M42
EAN / GTIN 4045197213143
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Exécution:

Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas. Exécution suivant DIN 2279 − 2299.
Tampon ENTRE et tampon N’ENTRE PAS séparés (DIN 2240, partie 2, forme GE).

Utilisation:

Pour filetages métriques ISO, à droite DIN 13.
Classe de tolérance 6H (jusqu’à M 1,4 = 5H).

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages avec d’autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.
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
Connectez-vous à votre compte