Mätskänkelpar med cylindrisk ansats 20 mm

Art-nr: 481900 20
Ange pris 2 st. (SEK 2173,25 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
3 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Ansats-⌀ per skänkelpar 20 mm
största mätdjup 40 mm
Bredd 9 mm
höjd 10 mm
totallängd 75 mm
Produktslag Mätskänkel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 481900 20
EAN/GTIN 4030489220954

Benämning

Utförande:

Mätskänklar med cylindrisk ansats DIN 861 blad 2 för invändig och utvändig mätning och som inställningshjälp.

Anmärkning:

Mätskänklar med bred yta för invändigt mätinstrument på förfrågan.