Mätskänkelpar med cylindrisk ansats 10 mm

Art-nr: 481900 10
Ange pris 2 st. (SEK 1641,02 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Ansats-⌀ per skänkelpar 10 mm
största mätdjup 15 mm
Bredd 9 mm
höjd 9 mm
totallängd 50 mm
Produktslag Mätskänkel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 481900 10
EAN/GTIN 4030489220930

Benämning

Utförande:

Mätskänklar med cylindrisk ansats DIN 861 blad 2 för invändig och utvändig mätning och som inställningshjälp.

Anmärkning:

Mätskänklar med bred yta för invändigt mätinstrument på förfrågan.