Pereche de ciocuri de măsurare cu capăt cilindric, ⌀ profil la fiecare pereche de ciocuri: 20mm

Cod articol.: 481900 20
Setați prețul 2 bucăți (168,48 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 42,50 € /buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ profil la fiecare pereche de ciocuri (mm) Setați prețul 2 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs Cioc de măsurare
Lungimea totală 75 mm
Lăţime 9 mm
Înălţime 10 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 481900 20
EAN / GTIN 4030489220954
Număr producător 2220
Producător/responsabil Kolb & Baumann GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 24, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.koba.de

Descriere

Execuţie:

Ciocuri de măsurare cu capăt cilindric DIN 861 pagina 2, pentru măsurători interioare şi exterioare şi ca mijloc auxiliar de reglare.

Notă:

Ciocuri de măsurare cu suport larg pentru dispozitive de măsurare din interior, la cerere.