Mérőcsőr pár hengeres toldattal 20 mm

Cikkszám: 481900 20
Ár beállítása 2 Darab (174,93 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Toldat ⌀ csőrpáronként 20 mm
Max. mérésmélység 40 mm
Szélesség 9 mm
Magasság 10 mm
Teljes hossz 75 mm
Termék fajtája Mérőszár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 481900 20
EAN / GTIN 4030489220954

Leírás

Kivitel:

Mérőcsőrök hengeres toldattal, DIN 861 2. lap, belső és külső mérésekhez beállítási segédeszközként.

Figyelem:

Furatmikrométerekhez való mérőcsőrök széles felfekvő felülettel külön rendelésre.