Ruletă inoxidabilă, Lungimea benzii: 8m

Cod articol.: 462130 8
Preț per 1 buc. (5,04 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 51,20 € /buc.
  • 101,50 € /buc.
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Scalare milimetru
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare min. 0 m
Domeniu de măsurare max. 8 m
Lăţimea benzii 19 mm
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 78 mm
Lățime carcasă/cadru 32 mm
Înălțime carcasă/cadru 77 mm
Material Poliamidă armată cu fibre de sticlă; oţel superior (INOX)
Lungimea totală 78 mm
Lăţimea totală 32 mm
Înălţimea totală 77 mm
Revenire automată a curelei da
Opritor/detentă curea da
Inoxidabil da
Clasa de precizie EG 2
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 462130 8
EAN / GTIN 4007368113454
Număr producător 411843130–22
Producător/responsabil Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descriere

Execuţie:

Ruletă deosebit de uşoară şi simplă de manevrat, pentru utilizare profesională. Carcasă din poliamidă armată cu fibră de sticlă. Cu blocaj al benzii şi retur automat. Lagărele de alunecare din material special TRIBOCOMP® cu teflon asigură alunecarea lină şi funcţionarea deosebit de uşoară. Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul şi protejează articulaţia mâinii. Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. Corecţia antireflexie suplimentară asigură buna vizibilitate indiferent de condiţiile de lumină.
Model V2A cu ruletă inoxidabilă, cu luciu metalic.