Mètre-ruban inoxydable 8 m

Réf.: 462130 8
(CHF 5,35 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 108.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 8 m
Largeur de bande 19 mm
Longueur boîtier 78 mm
Largeur boîtier 32 mm
Hauteur boîtier 77 mm
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 462130 8
EAN / GTIN 4007368113454

Description

Exécution:

Modèle V2A avec ruban inoxydable non revêtu.
Mètre-ruban particulièrement léger et maniable pour usage professionnel. Boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre. Avec blocage du ruban et rembobinage automatique. Les paliers en TRIBOCOMP® (matériau spécial) avec Téflon assurent un glissement en douceur et un fonctionnement extrêmement aisé. L'amortisseur innovant en caoutchouc spécial absorbe l'énergie de recul et protège le poignet. Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l'usure. Le traitement antireflets supplémentaire garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.