Stålmåttband ″Quickmeter″ 2 m

Art-nr: 461992 2
(SEK 55,80 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 153,29 SEK /st.
på begäran
I lager
471 styck i lager
  • Norm: EG II
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 2 m
bandbredd 16 mm
62 mm
Material Rostfritt stål, INOX
Bredd 24 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 461992 2
EAN/GTIN 4045197523570

Benämning

Utförande:

Rostfritt och oförstörbart stålband med slitstark lackering.
Med praktiskt bältesclip.

Fördel:

Tack vare den konvexa bomberingen ligger bandet plant på bordet, vilket gör att måtten kan läsas av och överföras enkelt och felfritt.

Funktion:

Rullar automatiskt ut vid knapptryckning och stannar när knappen släpps upp.