Stålskala böjlig, smal, rostfri matterad, skala med nollpunkt i mitten 300 mm

Art-nr: 461818 300
(SEK 1385,47 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 383,96 SEK /st.
på begäran
I lager
29 styck i lager
  • Norm: EG II
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
Material Rostfritt stål, INOX
Längd 300 mm
tvärsnitt, bredd 13 mm
tvärsnitt, tjocklek 0,5 mm
Produktslag Linjal

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 461818 300
EAN/GTIN 4062406255039

Benämning

Utförande:

Av rostfritt fjäderstål. Tydliga, elektrolytiskt graverade, svarta skalstreck och siffror med slät yta. Lättavlästa. Rundade kanter för skydd mot skador.
Över- och underkant med 1 mm skaldelning. Skala med nollpunkt i mitten.