Acélvonalzó, hajlékony, keskeny, rozsdamentes mattított, skála középső nullponttal, Teljes hossz: 300mm

Cikkszám: 461818 300
Ár / 1 Darab (109,40 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 32,20 € /(db)
  • 79,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: EG II
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Alapanyag Nemesacél, INOX
Hossz 300 mm
Keresztmetszet szélessége 13 mm
Keresztmetszet vastagsága 0,5 mm
Termék fajtája Vonalzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 461818 300
EAN / GTIN 4062406255039
Gyártó száma 461818 300
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes rugóacél szalagból. Tiszta, elektrolitikusan mart, fekete osztásvonalak és számok sima felülettel. Jól leolvasható. A sérülésvédelem érdekében az élek lekerekítettek.
Felső és alsó él 1 mm osztással. Skála középső nullponttal.