Plieninė liniuotė, lanksti, siaura, nerūdijanti skalė su nuliniu tašku viduryje, matinė 300 mm

Prekės Nr.: 461818 300
(109,33 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 30,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: EG II
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Ilgis 300 mm
Skerspjūvio plotis 13 mm
Skerspjūvio storis 0,5 mm
Produkto rūšis Liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 461818 300
EAN / GTIN 4062406255039

Aprašymas

Modelis:

nerūdijančiojo spyruoklių plieno. Tikslios, elektrolitiniu būdu įspaustos juodos padalos ir skaičiai lygiu paviršiumi. Gerai matoma skalė, galai užapvalinti.
Viršutinė ir apatinė skalės su 1 mm padalomis. Skalė su nuliniu tašku viduryje.