Precisionsstålskala rostfri, mattpolerad 1000 mm

Art-nr: 461600 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 252,53 SEK /st.
på begäran
I lager
80 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Norm: EG II
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
felgräns 0,5 mm
Material Rostfritt stål, INOX
Längd 1 000 mm
tvärsnitt, bredd 30 mm
tvärsnitt, tjocklek 1 mm
Produktslag Linjal

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 461600 1000
EAN/GTIN 4045197234810

Benämning

Utförande:

Av rostfritt specialurfjäderstål med slipade mätkanter. Brett utförande. Över- och underkant med mm-gradering. Mycket bra läslighet via matt yta och skarp graderingsskala.
Elektrolytiskt etsad gradering. Bländfri, mattpolerad yta.
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
    Längd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen