Universalvinkelmätare med lupp 300 mm

Art-nr: 453500 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 704,56 SEK /st.
på begäran
I lager
168 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 360 grad
avläsning 5 bågminut
felgräns ±5 bågminut
skenans längd 300 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Produktslag Vinkelmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 453500 300
EAN/GTIN 4045197294449

Benämning

Utförande:

Överskådlig gradering och tydliga siffror på skalskivan 4 × 90°. Nonie och skalskiva i samma plan vilket garanterar felfri, parallaxfri avläsning. Mätskivan bländfritt förkromad.
Mätskenans ändar är avfasade 45° resp. 60°. Den kan vändas och förskjutas över hela sin längd. Nonieskivan och den förskjutbara skenan kan låsas fast med en räfflad skruv. Med fininställning via räfflad skruv och förstoringsglas med synfält som täcker hela nonien.

Specialtillbehör:

Klämhållare nr 453520 (för infästning på ritsutrustning nr 445152 − 445222), extravinkel nr 453600.

Reservdel:

Mätskena nr 453510, reservlupp nr 453820 storlek 1.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar