Dubbelprismaset met beugel 75X70 mm

Artikelnummer: 447050 75X70
Prijs instellen 2 Stuk (193,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • alle delen: gehard

Productdetails

Technische gegevens

Voor as-⌀ 5 mm - 30 mm
alle delen gehard
Lengte 75 mm
Breedte 70 mm
Hoogte 54 mm
Gewicht per stuk 1,3 kg
Producttype Prisma

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 447050 75X70
EAN/GTIN 4029713291860

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard speciaal staal met twee 90°-prisma’s. Zijvlakken, kopse vlakken en zolen haaks geslepen ten opzichte van de prisma’s. Vlakheids- en parallelliteitstolerantie 0,004 mm.

Voordeel:

Ook liggend te gebruiken.