Invändigt finmätinstrument OSIMESS 4,5-12 mm

Art-nr: 435010 4,5-12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde 4,5 mm - 12 mm
effektivt användningsområde 4,15 mm - 12,5 mm
repeternoggrannhet 1 µm
mätdjup 41 mm - 45 mm
antal spetsar 13
antal hårdmetallmätnålar 2
förpackning Stabil box
Produktslag Invändigt precisionsmätur

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 435010 4,5-12
EAN/GTIN 2050001047922
Tillverkarens nummer 62700000

Benämning

Utförande:

OSIMESS invändigt precisionsmätur för små borrhål från 1 mm. Med DLC-belagda mäthuvud (från storlek 4,5–7,5). Mätnålens avsmalnande spets, som befinner sig under finmätinstrumentets mätkraft, utvidgar det slitsade mäthuvudet. Repeternoggrannhet 1 µm.

Användningsdata:

För mätning av avvikelser från det nominella måttet och formfel som orundhet eller konicitet.

Leveransinnehåll:

Mäthuvuden, mätnål av hårdmetall, standardhållare (visarinstrument och inställningsringar ingår inte i leveransen).

Specialtillbehör:

Finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka nr 434807 storlek 10, digital mätklocka nr 434322, mätbord nr 435020.

Anmärkning:

Utföranden upp till mätområde 20 mm och bottenhål på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar