Finmätur 50/1 µm

Art-nr: 434674 50/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 259,78 SEK /st.
  • 406,77 SEK /st.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
1 063 styck i lager
  • Norm: DIN 879
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 879
± mätområde 50 µm
avläsning 1 µm
mätkraft 1 N
frigång 2,8 mm
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätteknik analog
Längd 95 mm
Bredd 63 mm
höjd 20 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Finmätur

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 434674 50/1
EAN/GTIN 4059192014100
Tillverkarens nummer 4334000

Benämning

Utförande:

Safirlagrat, inkapslat mätverk, mycket robust föranvändning inom produktion.
Inget vändglapp tack vare i det närmaste glappfria, kulstyrda mätspetsar.
Okänsligt för sidokrafter.
Stomme i ett stycke för maximal stabilitet och noggrannhet.
Stötskydd via transmissionsspak som lyfts vid överbelastning.
Konstant mätkraft
tack vare stagfjäder.
Stor frigång för bekväm iläggning av arbetsstycken. Lyftknapp eller lyftvajer (specialtillbehör) kan anslutas.
Lättläst skala.
2 toleransmärken
för förinställning av tillåten avvikelse.

Utförande - Bild:

Toleransmärken
Anslutning
för lyftlina nr 434930
Finjustering
Låsbar (nollställning).

Användningsdata:

Som jämförelsemätare för seriekontroller och enskilda kontroller.

Specialtillbehör:

Lyftvajer nr 434930.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar