• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Säkerhetsmätur, Mätområde / Höljes-⌀: 0,8/58mm

Art-nr.: 432405 0,8/58
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 86,72 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 59,02 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 168,63 SEK /st.
  • 305,94 SEK /st.
på begäran
I lager
167 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde / Höljes-⌀ (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 878
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 878
mätområde 0,8 mm
skalvärde 0,01 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde) 7 µm
mätkraft 0,8 N - 1,2 N
frigång 7 mm
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 58 mm
förpackning Stabil box
Produktslag mätklocka

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 432405 0,8/58
EAN/GTIN 2050001741073
Tillverkare/ansvarig person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Benämning

Utförande:

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Stötskyddade precisionsmätur, säkerhetsmätur, stötskyddade med frigång. Extremt lätt och robust konstruktion med dammskydd. Fästtappens ⌀ 8 mm h6.
Maximal noggrannhet tack vare kombineradkugghjuls-/hävarmsöverföring.