• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Reloj comparador de seguridad 0,8/58 mm

Número de artículo: 432405 0,8/58
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 15,39 € /piezas
  • 27,96 € /piezas
a petición
En stock
62 piezas en stock
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 878
Capacidad de medición 0,8 mm
Valor de división de escala 0,01 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 7 µm
Fuerza de medición 0,8 N - 1,2 N
Elevación libre 7 mm
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 58 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 432405 0,8/58
EAN / GTIN 2050001741073

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Relojes comparadores de precisión con protección contra golpes, relojes comparadores de seguridad, con protección contra golpes con elevación libre. Construcción extremadamente ligera y robusta, protección contra el polvo. ⌀ del vástago de sujeción 8 mm h6.
Precisión superior gracias a la transmisión combinada de palanca-rueda dentada.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos