Toleranssimittakello 0,8/58 mm

Tuote nro.: 432405 0,8/58
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 15,12 € /kpl
  • 27,49 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 878
Mittausalue 0,8 mm
Asteikkojako 0,01 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 7 µm
Mittausvoima 0,8 N - 1,2 N
Vapaa liikepituus 7 mm
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 58 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 432405 0,8/58
EAN / GTIN 2050001741073

Kuvaus

Malli:

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuussa 2006. Tarkkuusmittakellot, joissa on vapaa liikepituus ja iskusuojaus sekä toleranssimittakellot. Rakenteeltaan erittäin kevyt ja vankka, pölyltä suojattu. Kiinnitysvarren ⌀ 8 mm h6.
Suuri tarkkuus hammasratas-vipusiirtoyhdistelmän ansiosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat