Mjerni satovi zaštićeni od udarca 0,8/58 mm

Artikl br.: 432405 0,8/58
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 13,94 € kom.
  • 25,33 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 878
Mjerno područje 0,8 mm
Vrijednost skale 0,01 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) 7 µm
Snaga mjerenja 0,8 N - 1,2 N
Fini podizaj 7 mm
Mjerna tehnika analogno
⌀ kućišta 58 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 432405 0,8/58
EAN / GTIN 2050001741073

Opis

Izvedba:

Mjerenje prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mjerni satovi sa zaštitom od udaraca, sigurnosni mjerni satovi, sa slobodnim hodom. Ekstremno lagana, čvrsta konstrukcija zaštićena od prašine. ⌀ stezne drške 8 mm h6.
Vrhunska točnost postiže se kombiniranim prijenosom preko poluge i zupčanika.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi