Digital XTL innersnabbmätare 8-10 mm

Art-nr: 428760 8-10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 541,37 SEK /st.
  • 271,93 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
mätområde 8 mm - 10 mm
avläsning 0,001 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,004 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
mått a 1,9 mm
standardmätdjup 58 mm
mätdjup med förlängning 121 mm
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts invändigt mätinstrument

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 428760 8-10
EAN/GTIN 2050001706416

Benämning

Utförande:

3-punkts innersnabbmätare för bottenhålsmätning från strl 12,5−16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5−16 med mätspetsar av hårdmetall. Avläsning via stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Idealisk för vertikala borrmätningar.

Funktion:

  • Omkoppling mm/tum.
  • Inställning av 2 förinställningsvärden.
  • Till-/från-/datalagringsknapp.

Leveransinnehåll:

Mätspak, mäthuvud med UKAS-certifikat, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498950 (från storlek 20), nr 498951 (till storlek 20), inställningsringar nr  484030, förlängare nr 428510.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen