Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Digitální dutinoměr XTL pro rychlé měření, Rozsah měření: 8-10mm

Artiklové číslo: 428760 8-10

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428760 8-10

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry pro rychlé měření pro měření slepých otvorů odvel.12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK od velikosti12,5–16 s vložkami TK. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

Funkce:

  • Přepínání mm/palce.
  • Nastavení 2 představených hodnot.
  • Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Měřicí páka, měřicí hlava, číselníkový úchylkoměr se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie č. 081560 CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498950 (od vel. 20), č. 498951 (do vel. 20), nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.