Digitális XTL furatmikrométer 8-10 mm

Cikkszám: 428760 8-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 43,40 € /(db)
  • 21,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 863
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Méréstartomány 8 mm - 10 mm
Leolvasás 0,001 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Hibahatár 0,004 mm
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Méret a 1,9 mm
Standard mérésmélység 58 mm
Mérésmélység hosszabbítóval 121 mm
Méréstechnika digitális
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 3 pontos furatmikrokátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428760 8-10
EAN / GTIN 2050001706416

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométer zsákfurat-méréshez 12,5−16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5−16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kiválóan alkalmas függőleges furatmérésekhez.

Funkció:

  • mm / col átkapcsolás.
  • 2 Preset-érték beállítása.
  • Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.

Tartalom:

Mérőkar, mérőfejek UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal, 1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498950 (20-as mérettől), 498951 sz. (20-as méretig), beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428510 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz