{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 8 mm - 10 mm | |
avläsning | 0,002 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,004 mm | |
mått a | 1,9 mm | |
standardmätdjup | 58 mm | |
mätdjup med förlängning | 121 mm | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 428500 8-10 | |
EAN/GTIN | 5051102212438 |