Micromètre d’intérieur 50-70 mm

Réf.: 427800 50-70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 29,50 € /pcs.
  • 38,80 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 50 mm - 70 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 5 µm
⌀ broche 7 mm
⌀ tambour micrométrique 12,5 mm
Métrologie analogique
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 427800 50-70
EAN / GTIN 4059192005658
Réf. fabricant 4163002

Description

Exécution:

Construction légère en tube résistant au flambage. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Surfaces de mesure trempées et rodées sphériquement. Vernier et parties de lecture chromés mats. A partir de la plage de mesure 100 − 125 mm, avec isolation thermique et dispositif de blocage.

Livraison:

Micromètre livré dans un étui.
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
    Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier