Inbyggnadsmikrometer 0-25/F mm

Art-nr: 426200 0-25/F
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 320,60 SEK /st.
  • 826,21 SEK /st.
på begäran
I lager
3 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/50

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 0,003 mm
spindel-⌀ 8 mm
Mättrummans ⌀ 18 mm
monteringsskaftets ⌀ 12 mm
monteringsskaftets längd 10 mm
Mätteknik analog
totallängd 125 mm
Produktslag Inbyggnadsmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 426200 0-25/F
EAN/GTIN 4946368023151
Tillverkarens nummer 153-201

Benämning

Utförande:

Helt härdad spindel och bländfri, förkromad mättrumma.
Statisk (ej roterande) spindel, med anliggningsyta av hårdmetall och låsvred. För kontroll av material med ömtålig yta.

Användningsdata:

För montering i maskiner, apparater, testanordningar, mätanordningar etc. som justerbart mätbordsstopp.

Anmärkning:

Specialdimensioner på begäran.